Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 5,9 mm HSS profilgeschliffen Zylinders


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 5,9 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 5,9 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 5,9 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
PROMAT Spiralbohrer DIN 340 Typ N Nenn-Ø 5,9 mm HSS profilgeschliffen Zylinders
Artikel-Nr.:
     1955B-2000285613
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861059
EAN/GTIN:
     4015448515401
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer DIN 340 TypN D.5,9mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und GussIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,12mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: lang
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000861059
Werksnummer:
4000861059
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
6,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 5,9 mm
Norm:
DIN 340 Typ N
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
profilgeschliffen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,54*
4 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,57*
2 Tage
14
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,17*
€ 1,59*
Lager 1955
20
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,93*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861057
ab € 1,08*
Ähnlich
PROMAT
4000861058
ab € 1,08*
Ähnlich
PROMAT
4000861061
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861062
ab € 1,18*
Ähnlich
PROMAT
4000861063
ab € 1,18*
Ähnlich
PROMAT
4000861064
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861065
ab € 1,20*
Ähnlich
PROMAT
4000861066
ab € 1,58*
Ähnlich
PROMAT
4000861060
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.