Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 Typ N D.5,1mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000861051
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861051
EAN/GTIN:
     4015448515340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und GussIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: lang
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
170
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,39*
3 Tage
127
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,41*
1 Tag
133
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,04*
€ 1,42*
5 Tage
190
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,72*
Lager 2478
190
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,79*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Kartonage
ab 70 Kartonagen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Kartonage
ab 210 Kartonagen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Kartonage
ab 700 Kartonagen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861047
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000861048
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000861049
ab € 0,85*
Ähnlich
PROMAT
4000861052
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861053
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861054
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861055
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861056
ab € 1,10*
Ähnlich
PROMAT
4000861050
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.