Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.3,7mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000860637
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860637
EAN/GTIN:
     4015448413011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und EinsatzstähleWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,07mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: kurz
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din338 3,7mm, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
220
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,63*
3 Tage
132
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,44*
€ 0,63*
3 Tage
165
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,64*
Lager 2478
220
130
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5677*
€ 0,7183*
5 Tage
220
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,52*
€ 0,74*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Kartonagen
€ 0,7183*
€ 0,85478
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,6883*
€ 0,81908
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,6877*
€ 0,81836
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,6577*
€ 0,78266
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,5677*
€ 0,67556
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,5677* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 130 Kartonagen ( entspricht € 93,379* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860632
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860633
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860634
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860635
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860636
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860638
ab € 0,45*
Ähnlich
PROMAT
4000860639
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860641
ab € 0,55*
Ähnlich
PROMAT
4000860640
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.