Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.4mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-172386
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860640
EAN/GTIN:
     4015448413042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.4mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,08mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Spirallänge:
43 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
INOX
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 4mm, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,64*
4 Tage
1926
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,44*
€ 0,64*
5 Tage
3210
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,45*
€ 0,65*
4 Tage
2332
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,65*
2 Tage
3210
130
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5577*
€ 0,7183*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860632
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860633
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860634
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860635
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860636
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860637
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860638
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000860639
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000860641
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.