Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage AZB 20cm Alu.silber 0,5 mm/m 0,50 mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000857552
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1010101
EAN/GTIN:
     9002719000013
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Oberfläche silber eloxiert · Messgenauigkeit bei Normallage 0,5 mm/m · bei Umschlagmessung 0,75 mm/m · bruchfeste Acrylglasblocklibellen · stoßdämpfende EndkappenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 23mm· Messgenauigkeit Normallage max.: 0,50mm/m· Messgenauigkeit Umschlaglage max.: 0,75mm/m· Farbe: silber· Genauigkeit: 0,5mm/m
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 14,93*
€ 20,75*
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 15,08*
€ 20,84*
Lager 2478
16
4
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 21,51*
4 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 15,89*
€ 21,85*
7 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 16,16*
€ 22,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 86,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,70*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,91*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,41*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412101
ab € 12,83*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.