Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage AZB 20cm Alu.silber 0,5 mm/m 0,50 mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000857552
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1010101
EAN/GTIN:
     9002719000013
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Oberfläche silber eloxiert · Messgenauigkeit bei Normallage 0,5 mm/m · bei Umschlagmessung 0,75 mm/m · bruchfeste Acrylglasblocklibellen · stoßdämpfende EndkappenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 23mm· Messgenauigkeit Normallage max.: 0,50mm/m· Farbe: silber· Messgenauigkeit Umschlaglage max.: 0,75mm/m· Genauigkeit: 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Material:
Aluminium
Modell:
AZB
Marke:
SOLA
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 13,89*
€ 19,47*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 14,11*
€ 19,56*
Lager 1498
15
1
€ 5,50*
ab € 15,01*
€ 20,82*
2 Tage
15
4
Frei Haus
ab € 15,15*
€ 21,59*
4 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 15,94*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,59*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,62*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,48*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412101
ab € 12,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.