Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera SeeSnake® microDrain Kabel-L.20m Kamerakopf-D.22mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829751
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     40793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Inspektionssystem (Mikroskop)
90° Bogengängigkeit, ab 40 mm · kompakte und flexible Systeme für Inspektionen von kleinen bis mittleren Rohrleitungen · universelle Kamera die zusammen mit der micro CA 350 (im Lieferumfang) oder jedem SeeSnake Monitor (Sonderzubehör) eingesetzt werden können · es wird nur das richtige Verbindungskabel benötigt (Sonderzubehör)Sender512 Hz im Kamerakopf integrierter Sender, um mit einem Ortungsgerät die exakte Position bestimmen zu könnenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 16,8cm· Länge: 33,7cm· Gewicht: 5kg· Kabel-Ø: 8,3mm· Höhe: 36,1cm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
32 - 100 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Makroskop, Mikroskop-System, Messmikroskop, Rastenzoomsystem, Schwanenhalssonde, ridgid inspektionskamera, inspektionssystem (mikroskop), Inspektionskameras, Inspektionskamerasystem, Rohrinspektionssystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.323,16*
€ 3.507,61*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.323,69*
€ 3.523,86*
51 Tage
1
€ 6,90*
ab € 3.513,59*
€ 3.800,82*
Frei Haus
ab € 3.546,29*
€ 3.882,44*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.822,64*
€ 4.011,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.523,86*
€ 4.193,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.472,87*
€ 4.132,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.472,86*
€ 4.132,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.385,63*
€ 4.028,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.385,62*
€ 4.028,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.342,04*
€ 3.977,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3.342,03*
€ 3.977,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.323,69*
€ 3.955,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.