Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera SeeSnake® microDrain™ Kabel-L.20m Kamerakopf-D.22mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000829752_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000829752_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000829751
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     40793
EAN/GTIN:
     0095691407931
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Inspektionssystem (Mikroskop)
90° Bogengängigkeit, ab 40 mm · kompakte und flexible Systeme für Inspektionen von kleinen bis mittleren Rohrleitungen · universelle Kamera die zusammen mit der micro CA 350 (im Lieferumfang) oder jedem SeeSnake Monitor (Sonderzubehör) eingesetzt werden können · es wird nur das richtige Verbindungskabel benötigt (Sonderzubehör) Sender 512 Hz im Kamerakopf integrierter Sender, um mit einem Ortungsgerät die exakte Position bestimmen zu können Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 16,8cm · Länge: 33,7cm · Gewicht: 5kg · Kabel-Ø: 8,3mm · Höhe: 36,1cm · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: Makroskop, Mikroskop-System, Messmikroskop, Rastenzoomsystem, Schwanenhalssonde, ridgid inspektionskamera, inspektionssystem (mikroskop), Inspektionskameras, Inspektionskamerasystem, Rohrinspektionssystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.323,16*
€ 3.507,61*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.323,69*
€ 3.523,86*
52 Tage
1
€ 6,90*
ab € 3.513,59*
€ 3.800,82*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 3.546,29*
€ 3.882,44*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.822,64*
€ 4.011,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.882,44*
€ 4.620,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.850,02*
€ 4.581,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.750,42*
€ 4.463,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.546,29*
€ 4.220,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.