Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 855/1 BDC 1/4 Zoll PZD 1 L.25mm BiTorsion,diamatbeschichtet WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829576
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056700001
EAN/GTIN:
     4013288034007
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
diamantbeschichtet · mit Bi-Torsionszone · diese reduzieren den benötigten Anpressdruck und die Gefahr des Abrutschens · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder SystemAntrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
Antrieb:
1/4 ?
Antrieb mm:
6,3 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,71*
2 Tage
46
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 1,77*
5 Tage
39
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 1,81*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 1,81*
Lager 2478
130
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056702001
ab € 1,23*
Ähnlich
Wera
05056704001
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.