Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 894 SW 70mm L.572mm stahlgrau m.Aufhängeloch GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000823371
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6577510
EAN/GTIN:
     4010886657751
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 70 mm gedore
einmaulschlüssel gedore
einmaulschlüssel
Oberflächen: stahlgrau · mit AufhängelochMaulstellung 15° · DIN 894 / ISO 3318Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 572mm· Oberfläche: stahlgrau· Ausführung: mit Aufhängeloch· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Suchbegriffe: DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,84*
€ 51,48*
€ 5,00*
ab € 43,07*
€ 51,49*
1 Tag
34
€ 5,50*
ab € 44,26*
€ 53,26*
3 Tage
25
€ 5,99*
ab € 44,27*
€ 53,26*
Lager 2478
34
Frei Haus
ab € 44,43*
€ 59,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 41
ab € 12,50*
Ähnlich
Gedore
894 46
ab € 15,23*
Ähnlich
Gedore
894 50
ab € 19,70*
Ähnlich
Gedore
894 55
ab € 22,05*
Ähnlich
Gedore
894 60
ab € 27,96*
Ähnlich
Gedore
894 65
ab € 33,29*
Ähnlich
Gedore
894 75
ab € 51,11*
Ähnlich
Gedore
894 80
ab € 63,27*
Ähnlich
Gedore
894 85
ab € 86,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.