Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

894 75 Einmaulschlüssel 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6577780
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     894 75
EAN/GTIN:
     4010886657775
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Ausführung nach DIN 894, ISO 3318, Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm, Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
2,782 kg
Norm:
DIN 894 ISO 3318
Oberfläche:
stahlgrau
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
75 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
150 mm
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
152,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
20,7 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 41
ab € 12,49*
Ähnlich
Gedore
894 46
ab € 15,24*
Ähnlich
Gedore
894 50
ab € 19,65*
Ähnlich
Gedore
894 55
ab € 22,04*
Ähnlich
Gedore
894 60
ab € 28,06*
Ähnlich
Gedore
894 65
ab € 33,23*
Ähnlich
Gedore
894 70
ab € 43,03*
Ähnlich
Gedore
894 80
ab € 63,27*
Ähnlich
Gedore
894 85
ab € 86,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.