Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

894 55 Einmaulschlüssel 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6577270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     894 55
EAN/GTIN:
     4010886657720
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
gedore einmaulschlüssel 55 mm
einmaulschlüssel gedore
einmaulschlüssel
Ausführung nach DIN 894, ISO 3318, Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm, Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
1,125 kg
Norm:
DIN 894 ISO 3318
Oberfläche:
stahlgrau
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
55 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
111 mm
Gesamthöhe [mm]:
17 mm
Gesamtlänge [mm]:
455 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
112,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
16,8 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 41
ab € 12,49*
Ähnlich
Gedore
894 46
ab € 15,24*
Ähnlich
Gedore
894 50
ab € 19,65*
Ähnlich
Gedore
894 60
ab € 28,06*
Ähnlich
Gedore
894 65
ab € 33,23*
Ähnlich
Gedore
894 70
ab € 43,03*
Ähnlich
Gedore
894 75
ab € 50,96*
Ähnlich
Gedore
894 80
ab € 63,27*
Ähnlich
Gedore
894 85
ab € 86,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.