Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 894 SW 70mm L.572mm stahlgrau m.Aufhängeloch GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000823371
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6577510
EAN/GTIN:
     4010886657751
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 70 mm gedore
einmaulschlüssel gedore
einmaulschlüssel
Oberflächen: stahlgrau · mit AufhängelochMaulstellung 15° · DIN 894 / ISO 3318Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 572mm· Oberfläche: stahlgrau· Ausführung: mit Aufhängeloch· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
70 mm
Marke:
GEDORE
Norm:
DIN 894 ISO 3318
Modell:
894 70
Weitere Suchbegriffe: DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 43,03*
€ 51,45*
5 Tage
24
€ 5,99*
ab € 44,15*
€ 52,97*
Lager 1498
33
€ 5,50*
ab € 44,35*
€ 53,02*
€ 4,90*
ab € 43,22*
€ 53,28*
2 Tage
24
€ 5,59*
ab € 45,43*
€ 54,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 41
ab € 12,49*
Ähnlich
Gedore
894 46
ab € 15,24*
Ähnlich
Gedore
894 50
ab € 19,65*
Ähnlich
Gedore
894 55
ab € 22,04*
Ähnlich
Gedore
894 60
ab € 28,06*
Ähnlich
Gedore
894 65
ab € 33,23*
Ähnlich
Gedore
894 75
ab € 50,96*
Ähnlich
Gedore
894 80
ab € 63,27*
Ähnlich
Gedore
894 85
ab € 86,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.