Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikseitenschneider Electronic Super-Knips L.125mm Form 0 Facette nein VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000811090
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 06 125
EAN/GTIN:
     4003773084099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · geschliffene, sehr scharfe Schneiden · Gelenk mit Edelstahl-Niet · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung · InoxKopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· A: 13,5mm· D: 7,5mm· Feder: mit Öffnungsfeder· Griff: Mehrkomponenten-Hüllen· B: 9mm· Kopf: poliert· Norm: DIN ISO 9654
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik spitzschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
1
€ 4,90*
ab € 14,92*
€ 18,56*
1 Tag
102
1
€ 7,90*
ab € 14,99*
€ 18,57*
1
€ 4,80*
ab € 14,94*
€ 18,59*
1
€ 4,80*
ab € 14,98*
€ 18,59*
Lager 2478
115
3
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 66,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.