Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.-Seitenschn. VDE 125mm Super Knips Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektr.-Seitenschn. VDE 125mm Super Knips Knipex
Elektr.-Seitenschn. VDE 125mm Super Knips Knipex
Elektr.-Seitenschn. VDE 125mm Super Knips Knipex
Elektr.-Seitenschn. VDE 125mm Super Knips Knipex
Elektr.-Seitenschn. VDE 125mm Super Knips Knipex
Elektr.-Seitenschn. VDE 125mm Super Knips Knipex
Elektr.-Seitenschn. VDE 125mm Super Knips Knipex
Elektr.-Seitenschn. VDE 125mm Super Knips Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-681260
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 06 125
EAN/GTIN:
     4003773084099
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
VDE-Elektronik-Seitenschneider Super Knips®

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus rostfeiem Stahl. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (54 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Schneid-Ø weich:
0,2–1,6 mm
Schneid-Ø mittel:
0,2–1 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
78 06 125
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
87
1
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 20,88*
1
€ 4,80*
ab € 14,97*
€ 20,91*
1
€ 4,80*
ab € 14,98*
€ 20,91*
1 Tag
183
1
€ 7,90*
ab € 15,16*
€ 21,21*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 15,47*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.