Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 78 06 125 Electronic Super Knips® VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-78 06 125
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 06 125
EAN/GTIN:
     4003773084099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
78 06 125 Electronic Super Knips® VDE VDE-geprüfte Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Komplettiert Ihren VDE-Werkzeugbestand. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. Schneidenhärte ca. 54 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,6mm - Backenlänge (B): 9mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Kopfbreite (A): 13,5mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Isoliert:
ja
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Kopfbreite:
13.5 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
125 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
60 g
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide ohne Facette
Schneidwert weicher Draht:
0.2 - 1.6 mm
Backenlänge:
9 mm
Backendicke (Gelenk):
7.5 mm
Norm DIN:
DIN ISO 9654, DIN EN 60900
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik spitzschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, nws, cutter
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.