Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000810495 Herst.-Nr.: 16 40 150 EAN/GTIN: 4003773026709 |
| | |
|
| | |
| zum Abmanteln von Rundkabeln · entfernt sämtliche Isolationsschichten · geeignet für Umfangs- und Längsschnitt · Schnitttiefe einstellbar bis 5,0 mm · auswechselbare Klingen (beidseitig verwendbar) · Werkzeugkörper: Kunststoff, glasfaserverstärktWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 210g· Griffart: glasfaserverstärktes Polyamid· Schnitttiefe: bis 5,0mm Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich Ø: | ab 25,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, knipex kabelschere 150 mm, abisolier messer, abisoliermesser knipex, Abmantelungswerkzeuge, Entmanteler, Multifunktionsabisolierer, Universal-Abmantelungswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 128,37* | € 135,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 128,69* | € 146,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 128,88* | € 146,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 128,72* | € 146,82* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 140,08* | € 158,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|