Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinbithalter LiftUp 13-tlg.Schlitz/PH/PZD/TORX® WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000789975
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38600
EAN/GTIN:
     4010995386009
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)
mit SoftFinish-Mehrkomponentengriff · Klinge aus CV-Stahl · Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl mit Dauermagnet · für Bits C 6,3Inhalt:je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4,5 x 1,0 / 6,5 x 1,0 mmje 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX-Profil Gr. T 15 / 20 / 25 / 30Bits kompakt im Griffkörper verstautWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 210mm· geeignet für: Bits 6,3 mm (1/4 \") DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-bit t15 wiha e 6.3, bit satz, wiha bit-satz, Bithandhalter, Bitsortimente, Magazinbithalter
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,74*
€ 21,86*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,37*
€ 22,04*
6 Tage
9
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,11*
€ 22,23*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 20,22*
€ 24,51*
Lager 2478
65
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 81,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,25*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,28*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,48*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
01719
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
01721
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.