Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Satz DIN 338 UNI D.1-10x0,5mm HSSE Co 5 19-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000606341
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     228214RO
EAN/GTIN:
     4007140325723
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · Spitzenwinkel 135° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm · rechtsschneidend · 3-Flächenschaft (bis Ø 3,5 mm mit Zylinderschaft) verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · in schlag- und bruchfester KunststoffkasetteWeitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen· Ausspitzung: Kreuzanschliff DIN 1412 C ab Ø 2 mm· Hauptanwendung: Stahl · Kern: normal· Nutprofil: breit, für bessere Spanabfuhr· Oberfläche: Goldene / Schwarzoxidierte Oberfläche· Ø-Toleranz: h8· Spiralwinkel: 40°· Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff· Verpackungseinheit: 1
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 19teilig ruko, spiralbohrersatz din 338, ruko spiralbohrersatz din 338, Bohrer, Bohrersatz, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 66,85*
1 Tag
13
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,18*
€ 67,18*
3 Tage
9
pro Satz
€ 5,99*
ab € 58,46*
€ 72,48*
Lager 2478
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 73,47*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 60,07*
€ 75,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.