Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Satz DIN 338 UNI D.1-10x0,5mm HSSE Co 5 19-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000606341
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     228214RO
EAN/GTIN:
     4007140325723
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · Spitzenwinkel 135° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2 mm · rechtsschneidend · 3-Flächenschaft (bis Ø 3,5 mm mit Zylinderschaft) verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · in schlag- und bruchfester KunststoffkasetteWeitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen· Ausspitzung: Kreuzanschliff DIN 1412 C ab Ø 2 mm· Hauptanwendung: Stahl · Kern: normal· Nutprofil: breit, für bessere Spanabfuhr· Oberfläche: Goldene / Schwarzoxidierte Oberfläche· Ø-Toleranz: h8· Spiralwinkel: 40°· Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff· Verpackungseinheit: 1
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSSE Co 5
Marke:
RUKO
Verpackung:
Kunststoffkassette
Norm:
DIN 338
Nenn-Ø:
1-10 mm
steigend um:
0,5 mm
Inhalt:
19-teilig
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
Dreiflächenschaft
Spitzenwinkel:
135 °
Typ:
UNI
Beschichtung:
gold/schwarzoxidiert
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 19teilig ruko, spiralbohrersatz din 338, ruko spiralbohrersatz din 338, Bohrer, Bohrersatz, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 67,36*
Lager 1498
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 53,86*
€ 67,69*
4 Tage
9
pro Satz
€ 5,99*
ab € 55,64*
€ 69,58*
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,59*
ab € 55,43*
€ 69,64*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,97*
€ 73,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.