Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgamaschen m.Klettverschluss L.ca.36cm silber JUTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-174000382038
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSG036KA-3
EAN/GTIN:
     4030971002624
Suchbegriffe:
Gamaschen
Hitzeschutz-Gamaschen
Hitzeschutzgamaschen
Schweißergamasche
nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 360 mm lang Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und FlammeinwirkungEinsatz:in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und GlasindustrieWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: Gießereien, Hüttenwerken, Glasindustrie etc. bis 1000 °C Strahlungsindustrie· Norm: EN ISO 11612:2015
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzgamasche, gamaschen jutec, gamaschen, Hitzeschutzkleidung, Schweißerschutzbekleidung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,50*
€ 94,35*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,33*
€ 94,78*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,37*
€ 95,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,41*
€ 96,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 84,70*
€ 100,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,18*
€ 113,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 93,83*
€ 111,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,35*
€ 106,33
pro Paar
ab 9 Paar
€ 89,34*
€ 106,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,69*
€ 101,97
pro Paar
ab 30 Paar
€ 85,68*
€ 101,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,37*
€ 94,45
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSG036KA-2H
ab € 114,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.