Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-/ Warnschutz-Langarmshirt Drachten Gr.XXL gelb/orange ELYSEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000378797
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23455-4
EAN/GTIN:
     4025888350791
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
T-Shirt UV
UV-Schutz Shirt
EN 20471 Kl. 2 , EN 13758-2, EN ISO 13688 · Material: 75% Polyester / 25% Baumwolle Interlock, ca. 185g/m² · Material ist besonders angenehm zu tragen, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial · Kontrasteinsätze vorne · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · Halsbündchen farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,85*
€ 20,59*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 14,96*
€ 20,62*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 14,96*
€ 20,64*
Lager 2478
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 22,00*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,50*
€ 24,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.