| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000378797 Herst.-Nr.: 23455-4 EAN/GTIN: 4025888350791 |
| |
|
| | |
| EN 20471 Kl. 2 , EN 13758-2, EN ISO 13688 · Material: 75% Polyester / 25% Baumwolle Interlock, ca. 185g/m² · Material ist besonders angenehm zu tragen, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial · Kontrasteinsätze vorne · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · Halsbündchen farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/orange | Größe: | XXL | Stoffgewicht ca.: | ca. 185 g/m² | Material: | 75% Polyester / 25% Baumwolle, Interlock | Norm: | EN 20471 Klasse 2 , EN 13758-2, EN ISO 13688 | Marke: | ELYSEE | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,85* | € 20,59* | | | | Lager 1690 | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,96* | € 20,62* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,96* | € 20,64* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,10* | € 22,00* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,50* | € 24,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|