Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Crosstwist MID Gr.44 blau/orange S3 HRO SRC DIN EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000374569
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     63.314.0-44
EAN/GTIN:
     4051428062862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · Obermaterial: Leder und Mikrofaser ∙ im Sneaker-Style ∙ Fiberglaskappe ∙ flexibler FAP-Durchtrittschutz ∙ Futter: BreathAtive Funktionsfutter ∙ Fußbett: evercushion CUSTOM FIT MID, anatomisch geformt ∙ Gummilaufsohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig ∙ Vorderkappen- und Fersenschutz ∙ Weite 11 ∙ nach DGUV 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Hitzeschutz-Anzug, Hitzeschutz-Overall, Hitzeschutzanzug, Hitzeschutzoverall, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 67,32*
€ 79,33*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 79,41*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 67,78*
€ 79,77*
1 Tag
18
pro Paar
€ 5,45*
ab € 67,90*
€ 79,90*
Lager 2478
18
pro Paar
Frei Haus
ab € 67,99*
€ 80,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,24*
€ 95,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,36*
€ 94,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 79,35*
€ 94,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,40*
€ 90,92
pro Paar
ab 9 Paar
€ 76,39*
€ 90,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paar
ab 30 Paar
€ 73,72*
€ 87,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.