| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000374353 Herst.-Nr.: 37100-43 EAN/GTIN: 4025888214185 |
| |
|
| | |
| Material: PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m² · Stiefel sind aus PVC · Sohle aus PVC/Nitril · Nähte sind doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, wathose gr.43 helmut feldtmann, angler hose, kanalarbeiterhose grün, Anglerschuh, Anglerstiefel, Hüftstiefel, Teichhose, Waathose, Wathosen, Watthose |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,38* | € 49,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,99* | € 50,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,74* | € 51,31* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,95* | € 52,14* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 44,16* | € 56,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|