Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Gr.43 olivgrün PVC auf Polyester-Trägergewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374350_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374350_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000374353
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     37100-43
EAN/GTIN:
     4025888214185
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose
Material: PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m² · Zugband im Brustbereich · Stiefel sind aus PVC · Sohle aus PVC/Nitril · Nähte sind doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Größe:
43
Bundweite:
125,76 cm
Marke:
NORWAY
Ausführung:
angeschweißte PVC Stiefel
Material:
PVC auf Polyester-Trägergewebe
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, wathose gr.43 helmut feldtmann, angler hose, kanalarbeiterhose grün, Anglerschuh, Anglerstiefel, Hüftstiefel, Teichhose, Waathose, Wathosen, Watthose
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 36,60*
€ 45,95*
Lager 1498
27
1
€ 5,50*
ab € 39,13*
€ 48,94*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 39,71*
€ 50,22*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 40,20*
€ 50,39*
1 Tag
27
2
Frei Haus
ab € 39,10*
€ 51,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37100-41
ab € 38,53*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37100-42
ab € 38,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.