Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wathose Gr.43 olivgrün PVC auf Polyester-Trägergewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000374353
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     37100-43
EAN/GTIN:
     4025888214185
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose
Material: PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m² · Zugband im Brustbereich · Stiefel sind aus PVC · Sohle aus PVC/Nitril · Nähte sind doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Größe:
43
Bundweite:
125,76 cm
Marke:
NORWAY
Ausführung:
angeschweißte PVC Stiefel
Material:
PVC auf Polyester-Trägergewebe
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, wathose gr.43 helmut feldtmann, angler hose, kanalarbeiterhose grün, Anglerschuh, Anglerstiefel, Hüftstiefel, Teichhose, Waathose, Wathosen, Watthose
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 36,60*
€ 45,95*
2 Tage
27
1
€ 5,50*
ab € 39,13*
€ 48,94*
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 39,71*
€ 50,22*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 40,20*
€ 50,39*
Lager 1736
27
1
€ 4,99*
ab € 44,20*
€ 54,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37100-41
ab € 38,53*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37100-42
ab € 38,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.