| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000370821 Herst.-Nr.: HSB10080E EAN/GTIN: 3603838100804 |
| | |
|
| | |
| mit kurzem Schirm · bequeme und modisch schlanke Kopfschutzlösung · ABS-Schale für hohe Stoßfestigkeit und Strapazierfähigkeit, zusätzlicher Schutz gegen Gefährdungen durch seitliche Beanspruchung · unbelüftet· elektrische Schutzklasse: unbelüftete Ausführung (HSB1000) gemäß EN 50365:2002, 400 V (AC)· Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)· passend für verschiedene Kopfgrößen (52 bis 63 cm Kopfumfang)· 6-Punkt-Ratschenaufhängung· temperaturbeständig von -30 °C bis +50 °C · Baugewerbe, Energieversorgung, Produktion Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, abs bauhelm, arbeitsschutzhelm, bauhelm honeywell, Helm, Kletterhelm, Kopfschutz, Schutzschirm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,82* | € 27,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,98* | € 27,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,97* | € 28,76* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,09* | € 28,87* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 20,84* | € 29,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 86,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|