Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtschutzbrille 601 EN166,EN169,EN175 Rahmen grau/Scheibe grün IR5 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000370136
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     601.02.06.50
EAN/GTIN:
     8033661821204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
EN 166, EN 169, EN 175 · High-Tech Vollsichtbrille mit breitem Sehfeld · indirekte Belüftung · verstellbares Elastikband und weicher Rahmen ermöglichen optimale Anpassung an das GesichtWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 123g
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille, vollsichtbrille univet, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 14,08*
€ 19,74*
1 Tag
40
1
€ 5,50*
ab € 14,22*
€ 19,84*
6 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 14,26*
€ 19,93*
Lager 2478
40
4
Frei Haus
ab € 14,28*
€ 20,75*
1
€ 7,95*
ab € 14,68*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.