Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVET 601.02.06.50 Vollsichtschutzbrille 601 EN166, EN169, EN175 Rahmen grau /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVET 601.02.06.50 Vollsichtschutzbrille 601 EN166, EN169, EN175 Rahmen grau /
UNIVET 601.02.06.50 Vollsichtschutzbrille 601 EN166, EN169, EN175 Rahmen grau /
UNIVET 601.02.06.50 Vollsichtschutzbrille 601 EN166, EN169, EN175 Rahmen grau /
Artikel-Nr.:
     1955B-39976695955
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     601.02.06.50
EAN/GTIN:
     8033661821204
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
Vollsichtschutzbrille 601 EN166,EN169,EN175 Rahmen grau/Scheibe grün IR5 PC EN 166, EN 169, EN 175 · High-Tech Vollsichtbrille mit breitem Sehfeld · indirekte Belüftung · verstellbares Elastikband und weicher Rahmen ermöglichen optimale Anpassung an das Gesicht Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 123g
Weitere Informationen:
eClassID:
40011501
HerstellerNr:
601.02.06.50
Werksnummer:
4000370136
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schutzbrille
Ausfuehrung:
Rahmen grau / Scheibe grün IR5
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 13,46*
€ 18,86*
2 Tage
28
1
€ 5,59*
ab € 13,56*
€ 18,95*
2 Tage
40
1
€ 5,50*
ab € 14,14*
€ 19,67*
Lager 1955
40
1
€ 5,99*
ab € 14,34*
€ 19,87*
2 Tage
40
4
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.