| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370136 Herst.-Nr.: 601.02.06.50 EAN/GTIN: 8033661821204 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 169, EN 175 · High-Tech Vollsichtbrille mit breitem Sehfeld · indirekte Belüftung · verstellbares Elastikband und weicher Rahmen ermöglichen optimale Anpassung an das GesichtWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 123g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rahmen grau / Scheibe grün IR5 | Scheibenkennzeichnung: | 5 U 1 B 9 K N CE | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | Vanguard Plus | Norm: | EN166, EN169, EN175 | Marke: | UNIVET | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,54* | € 18,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,65* | € 19,00* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,09* | € 19,72* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,33* | € 19,91* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,25* | € 21,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|