Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000353756 Herst.-Nr.: PN18 / 1680332 EAN/GTIN: 4015000079433 |
| | | |
|
| | |
| universeller PVAC-Leim · zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen · Montageverleimung, Fugenverleimung, Dübel, Schlitz- und Zapfen sowie für die Flächenverklebung von Schichtstoffen (HPL) und Furnier (verfärbungsfrei) auf Holzwerkstoffen · trocknet transparent auf · zum Basteln geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Verarbeitungstemperatur: nicht unter +6°C· offene Zeit des Klebers: max. 12Min.· Temperaturbeständigkeit: bis +70°C· Verbrauch: ca. 150g/m² Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim 225g, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,67* | € 5,09* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,42* | € 5,61* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 4,45* | € 5,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 4,52* | € 6,21* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,44* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|