| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000275827 Herst.-Nr.: C90.263 EAN/GTIN: 4021885004880 |
| |
|
| | |
| Ersatzrad auf Stahlblechfelge, verzinkt · Rollenlager · 20 mm Achsbohrung · Gummi (schwarz) · 3000 275 825: mit Rillenprofil, Luftdruck 2,5 bar3000 275 827: mit Stollenprofil, Luftdruck 2,0 bar3000 275 829: mit Rillenprofil, Luftdruck 2,0 barWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: schwarz· Lagerart: Rollenlager· Luftdruck: 2,0bar· Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Achs-Ø: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, lenkrolle 260mm luftrad, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, luftbereiftes Rad, Lufträder, Pannensichere Räder |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,08* | € 10,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,79* | € 11,14* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,71* | € 11,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,78* | € 11,27* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 13,38* | € 18,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|