Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß schwarz RAL 9005 25x25mm H.300mm Platte ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000271204
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11101-00027
EAN/GTIN:
     4006676010820
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
aus Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!).Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine schwarz, tischbeine, diy tischbein, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,54*
3 Tage
15
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 2,94*
1 Tag
20
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,74*
€ 2,96*
3 Tage
8
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 3,19*
3 Tage
20
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,01*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 81,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
11101-00010
ab € 1,35*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00015
ab € 1,45*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00022
ab € 1,75*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00038
ab € 2,09*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00046
ab € 2,36*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00051
ab € 2,55*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00056
ab € 2,83*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00069
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.