Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß schwarz RAL 9005 25x25mm H.800mm Platte ELEMENT SYSTEM


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000271214
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11101-00069
EAN/GTIN:
     4006676507665
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
aus Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!).Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz RAL 9005
Ø:
25 x 25 mm
Höhe:
800 mm
Ausführung:
eckig
Gewinde:
M10
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belastbarkeit:
50 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine schwarz, tischbeine, diy tischbein, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,42*
1 Tag
60
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,44*
Lager 1498
60
4
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 3,21*
€ 4,45*
5 Tage
60
4
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,68*
3 Tage
60
4
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,49*
€ 4,89*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Kartonagen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kartonage
ab 12000 Kartonagen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,21* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 4 Kartonagen ( entspricht € 17,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
11101-00010
ab € 1,35*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00015
ab € 1,45*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00022
ab € 1,75*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00027
ab € 1,72*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00038
ab € 2,09*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00046
ab € 2,36*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00051
ab € 2,52*
Ähnlich
DIY Element System
11101-00056
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.