| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000271204 Herst.-Nr.: 11101-00027 EAN/GTIN: 4006676010820 |
| |
|
| | |
| aus Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!).Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl Weitere Informationen: | | Oberfläche: | schwarz RAL 9005 | Ø: | 25 x 25 mm | Höhe: | 300 mm | Ausführung: | eckig | Gewinde: | M10 | Befestigungsart: | Anschraubplatte | Belastbarkeit: | 50 kg | Marke: | ELEMENT SYSTEM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 32 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,73* | € 2,56* | | | | Lager 1690 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,70* | € 2,75* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,71* | € 2,77* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,75* | € 2,83* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,90* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|