Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigungsmuffe -01 Modell 301 Pro 300 STA ZN HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-173000255828
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     030120
EAN/GTIN:
     4041518010569
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Wandbefestigungsmuffe
woelm wandbefestigungsmuffe
verzinkt, gelb · Schienenhalter zur Wandbefestigung für eine Laufschiene · ohne NiveauausgleichWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt, gelb· d Ø: 11mm· Ergänzung: ohne Niveauausgleich· b: 50mm· h1: 13mm· Ausführung: Wandbefestigung· s: 4mm· Material: Stahl· l: 55mm· h: 76mm
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Laufschienenbefestigung, Laufschienenhalterung, Wandbefestigungsmuffen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
146
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,67*
1 Tag
82
1
€ 6,95*
ab € 5,12*
€ 6,73*
3 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 6,77*
3 Tage
82
1
€ 4,99*
ab € 5,40*
€ 7,15*
Lager 2478
82
10
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
010120
ab € 3,38*
Ähnlich
Woelm
040120
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.