| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255828 Herst.-Nr.: 030120 EAN/GTIN: 4041518010569 |
| |
|
| | |
| verzinkt, gelb · Schienenhalter zur Wandbefestigung für eine Laufschiene · ohne NiveauausgleichWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt, gelb· d Ø: 11mm· Ergänzung: ohne Niveauausgleich· b: 50mm· h1: 13mm· Ausführung: Wandbefestigung· s: 4mm· Material: Stahl· l: 55mm· h: 76mm Weitere Informationen: | | Modell: | 301 | passend für: | Profil 300 | Marke: | HELM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Laufschienenbefestigung, Laufschienenhalterung, Wandbefestigungsmuffen |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,61* | € 7,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,06* | € 7,11* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,27* | € 7,32* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,29* | € 7,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,32* | € 7,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|