Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigungsmuffe -01 Modell 301 Pro 300 STA ZN HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000255828
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     030120
EAN/GTIN:
     4041518010569
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Wandbefestigungsmuffe
woelm wandbefestigungsmuffe
verzinkt, gelb · Schienenhalter zur Wandbefestigung für eine Laufschiene · ohne Niveauausgleich Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt, gelb · d Ø: 11mm · Ergänzung: ohne Niveauausgleich · b: 50mm · h1: 13mm · Ausführung: Wandbefestigung · s: 4mm · Material: Stahl · l: 55mm · h: 76mm
Weitere Informationen:
Modell:
301
passend für:
Profil 300
Marke:
HELM
Weitere Suchbegriffe: schiebetürbeschlag, Laufschienenbefestigung, Laufschienenhalterung, Wandbefestigungsmuffen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
210
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 7,06*
4 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,11*
2 Tage
115
1
€ 6,95*
ab € 5,27*
€ 7,32*
2 Tage
115
10
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,36*
Lager 1736
115
1
€ 4,99*
ab € 5,41*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
010120
ab € 3,36*
Ähnlich
Woelm
040120
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.