Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1916 E DIN L/R 24/270/35/92/9mm ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000252694
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-19160-00-U-8
EAN/GTIN:
     4015540793653
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Wechselfunktion E · für einflügelige Türen · durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar · selbstverriegelnder Fallenriegel verriegelt standardmäßig auf 20 mm · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Stulp Edelstahl matt · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mm · PZ · Entfernung 92 mmWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: vernickelt· Hinterdornmaß: 15mm· Norm: DIN 18251-2· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 140,17*
€ 188,14*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 156,60*
€ 189,33*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 157,78*
€ 190,02*
Lager 2478
8
Frei Haus
ab € 158,22*
€ 190,07*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 162,47*
€ 195,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,07*
€ 226,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-19100-10-U-8
ab € 176,88*
Ähnlich
BKS
B-19100-11-U-8
ab € 175,92*
Ähnlich
BKS
B-19100-02-U-8
ab € 164,03*
Ähnlich
BKS
B-19100-12-U-8
ab € 176,41*
Ähnlich
BKS
B-19160-13-U-8
ab € 153,57*
Ähnlich
BKS
B-19160-14-U-8
ab € 153,05*
Ähnlich
BKS
B-19160-01-U-8
ab € 140,30*
Ähnlich
BKS
B-19160-02-U-8
ab € 140,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.