Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1916 E DIN L/R 24/270/35/92/9mm ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000252694
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-19160-00-U-8
EAN/GTIN:
     4015540793653
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Wechselfunktion E · für einflügelige Türen · durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar · selbstverriegelnder Fallenriegel verriegelt standardmäßig auf 20 mm · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Stulp Edelstahl matt · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mm · PZ · Entfernung 92 mm · mit WechselWeitere technische Eigenschaften:· Riegel: vernickelt· Hinterdornmaß: 15mm· Norm: DIN 18251-2· Schlosskasten: oben und unten geschlossen· Schlossriegel: 1-tourig· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Stulpausführung:
käntig
Dornmaß:
35 mm
Stulp:
Edelstahl
Stulplänge:
270 mm
Panik-Funktion:
E
Wechsel:
mit Wechsel
Lochung:
PZ
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
9 mm
Marke:
BKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 140,06*
€ 187,13*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 155,58*
€ 187,96*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 156,55*
€ 188,72*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 158,19*
€ 190,09*
Lager 1690
7
Frei Haus
ab € 162,69*
€ 195,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-19100-10-U-8
ab € 175,23*
Ähnlich
BKS
B-19100-11-U-8
ab € 175,41*
Ähnlich
BKS
B-19100-02-U-8
ab € 162,95*
Ähnlich
BKS
B-19100-12-U-8
ab € 176,08*
Ähnlich
BKS
B-19160-13-U-8
ab € 151,32*
Ähnlich
BKS
B-19160-14-U-8
ab € 151,61*
Ähnlich
BKS
B-19160-01-U-8
ab € 138,97*
Ähnlich
BKS
B-19160-02-U-8
ab € 139,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.