Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1916 E DIN L/R 24/270/40/92/9mm ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000252694_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000252694_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000252695
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-19160-01-U-8
EAN/GTIN:
     4015540793660
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Wechselfunktion E · für einflügelige Türen · durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar · selbstverriegelnder Fallenriegel verriegelt standardmäßig auf 20 mm · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Stulp Edelstahl matt · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mm · PZ · Entfernung 92 mm · mit Wechsel Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18251-2 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,68*
€ 187,68*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,75*
€ 188,51*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,96*
€ 189,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,32*
€ 196,01*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 191,96*
€ 237,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-19100-10-U-8
ab € 174,83*
Ähnlich
BKS
B-19100-11-U-8
ab € 175,90*
Ähnlich
BKS
B-19100-02-U-8
ab € 162,36*
Ähnlich
BKS
B-19100-12-U-8
ab € 175,81*
Ähnlich
BKS
B-19160-13-U-8
ab € 151,66*
Ähnlich
BKS
B-19160-00-U-8
ab € 139,89*
Ähnlich
BKS
B-19160-14-U-8
ab € 152,17*
Ähnlich
BKS
B-19160-02-U-8
ab € 139,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.