Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-44820 Herst.-Nr.: 44820 EAN/GTIN: 4003866448203 |
| |
|
| | |
| Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 10 Sprossen Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. - Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe, max.: | 5,65 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alu-Leiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleiter, Schiebeleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Transport-Box, Transportbox, alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-leiter, alu-leiter zarges, Anlegeleiter, Auszugsleiter, Zweiteilige |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,30* | € 226,53* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,72* | € 226,54* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,39* | € 227,22* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,95* | € 244,70* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,06* | € 245,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|