Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1101829 Herst.-Nr.: 44820 EAN/GTIN: 4003866448203 |
| |
|
| | |
| Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 10 Sprossen- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch seperat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Entspricht der Norm EN 131.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alu-Leiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleiter, Schiebeleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Transport-Box, Transportbox, alu-transportboxen zarges, alu-leiter, sprossenleiter alu, Schiebe- und Seilzugleitern |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,41* | € 226,55* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 187,89* | € 226,56* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,44* | € 227,26* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,85* | € 234,04* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,71* | € 245,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|