Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-41316 Herst.-Nr.: 41316 EAN/GTIN: 4003866413164 |
| |
|
| | |
| Saferstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 16 Stufen Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl. - Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 5,7 ca. m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 590,16* | € 670,25* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 594,87* | € 670,26* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,10* | € 670,26* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 631,65* | € 711,01* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 673,68* | € 758,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|