Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716120-77490012 Herst.-Nr.: 77490012 EAN/GTIN: 4018754240579 |
| |
|
| | |
| · Ex-geschützt für Zone 1 · Zertifizierungen: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Db · dreimal heller als herkömmliche Stiftlampen durch leistungsstarke LED · robustes, elektrisch nicht leitendes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus ABS/Polykarbonat · hohe Schlagfestigkeit und reduzierte Blendwirkung durch gummierten Lampenkopf · gleichbleibend heller Strahl über 80 % der Lebensdauer der Alkaline-Batterien durch eLED-Elektronik · gummierter Heckdruckschalter für Dauer- und Momentanlicht · einfaches Verstauen durch integrierte Cliphalterung nah am Lampenkopf · Wasserdicht nach IP68 in bis zu 3 m Wassertiefe · Helligkeit: 35 Lumen · Leuchtweite: 64 m · Brenndauer: 3 Stunden · Batterien: 2 Micro-Batterien AAA/LR03, Alkaline, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, LED-Taschenlampe, Stablampe, Stableuchte, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led micro, taschenlampe led, taschenlampe, LED-Stiftlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 38,27* | € 51,00* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,08* | € 51,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,16* | € 51,28* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,48* | € 51,88* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,94* | € 52,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 103,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|