Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stiftlampe Maße 132 x 24 x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-77490012
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754240579
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe

  • Ex-geschützt für Zone 1
  • Zertifizierungen: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Db
  • dreimal heller als herkömmliche Stiftlampen durch leistungsstarke LED
  • robustes, elektrisch nicht leitendes, korrosionsbeständiges Gehäuse aus ABS/Polykarbonat
  • hohe Schlagfestigkeit und reduzierte Blendwirkung durch gummierten Lampenkopf
  • gleichbleibend heller Strahl über 80 % der Lebensdauer der Alkaline-Batterien durch eLED-Elektronik
  • gummierter Heckdruckschalter für Dauer- und Momentanlicht
  • einfaches Verstauen durch integrierte Cliphalterung nah am Lampenkopf
  • Wasserdicht nach IP68 in bis zu 3 m Wassertiefe
  • Helligkeit: 35 Lumen
  • Leuchtweite: 64 m
  • Brenndauer: 3 Stunden
  • Batterien: 2 Micro-Batterien AAA/LR03, Alkaline, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Gewicht (g):
20 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.