Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lös. Doppelgew.nippel, flachdicht., Rp 2, IG, SW 86, ES 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-118092
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     LDGNR2ES4408FDII
EAN/GTIN:
     4047322722506
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Lösbarer Doppelgewindenippel, flachdichtend, Rp 2, IG, SW 86, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Dichtmaterial:
Flachdichtung PTFE
Gewinde:
Rp 2
L1:
64,0 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 7-1
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Doppelnippel (trennbar), Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Lösbarer Doppelgewindenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 6,80*
ab € 25,42*
€ 33,86*
1
€ 4,90*
ab € 28,46*
€ 38,50*
3 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 29,41*
€ 38,55*
4 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 33,75*
€ 44,07*
Lager 2478
7
2
Frei Haus
ab € 34,04*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 93,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
FDT8
€ 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.