Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lös. Doppelgew.nippel, flachdicht., Rp 2, IG, SW 86, ES 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7097-118092
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     LDGNR2ES4408FDII
EAN/GTIN:
     4047322722506
Technische Dokumentation-d
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Lösbarer Doppelgewindenippel, flachdichtend, Rp 2, IG, SW 86, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Dichtmaterial:
Flachdichtung PTFE
Gewinde:
Rp 2
L1:
64,0 mm
SW 1:
86 mm
SW 2:
66 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 7-1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl riegler, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Lösbarer Doppelgewindenippel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
FDT8
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.