Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absenkbare Werkbank 8000 - Modell 8171


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-05-8171A2-077B4F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8171A2-077B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376103369
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B670 x T650 x H840 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Excenterhebel (rechts). Bedienung des Excenterhebels nur bis Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Excenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85 ° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung).
  • Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
  • 1 Unterbau-Container, B580 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:
  • 5 x Schublade-Größe-L 2xH90, 3xH120 mm.
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 1.250 kg (bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.036,65*
€ 1.171,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,09*
€ 1.171,75*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.046,52*
€ 1.177,18*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.109,91*
€ 1.246,96*
€ 4,95*
ab € 1.515,74*
€ 1.708,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,18*
€ 1.400,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,81*
€ 1.388,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.166,80*
€ 1.388,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,33*
€ 1.328,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.116,32*
€ 1.328,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,82*
€ 1.288,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.082,81*
€ 1.288,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,52*
€ 1.245,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,69*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,94*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 124,73*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 20,33*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,25*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 16,53*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,87*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,18*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 31,90*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,12*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,37*
Zubehör
Rau
09-L0750DM.12
ab € 69,34*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.